品番 : EA638JW-21
品名 : 94x40x10mm カラビナ(スチール製)
仕様
| 内寸 | 94×40㎜ | 線径 | 10㎜ |
|---|---|---|---|
| 開口 | 19㎜ | タイプ | 環なし |
| 使用荷重 | 175kg | 破壊荷重 | 2150kg |
| 材質 | 鉄(ニッケルクロムメッキ) | 重量 | 153g |
| レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで幅広い分野で使用されています。 | |||
| アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/01 20:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JW-21 94x40x10mm カラビナ(スチール製) |
| EA638JW-22 94x40x10mm カラビナ(スチール製/安全環付) |
