品番 : EA638KB-66
品名 : 6mm シンブル(ステンレス製)
仕様
| 使用ワイヤー径 | 6mm | サイズ(mm) | φ15.5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/08/22 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638KB-62 2mm シンブル(ステンレス製) |
| EA638KB-63 3mm シンブル(ステンレス製) |
| EA638KB-64 4mm シンブル(ステンレス製) |
| EA638KB-65 5mm シンブル(ステンレス製) |
| EA638KB-66 6mm シンブル(ステンレス製) |
| EA638KB-68 8mm シンブル(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

