詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KE-14

品名 : 16.0x15.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)

本体がアルミ製で軽量

仕様

サイズ A:9.5、C:75.6、フックD:15.2、アイD:16.0
E:244.6、F:171.4、X:41.1、Y:201.6、Z:13.9
最小値(mm) 171.4
最大値(mm) 244.6(サイズ参照) 使用荷重(kg) 81
材質 本体:アルミニウム
ボルト:SUS304
重量(g) 154.2
ねじ UNC3/8”
軽量用途の使用に適しています。
追加説明
カタログ価格

1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 20:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1363ページ
バリエーション一覧
EA638KE-11 7.9x6.6mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)
EA638KE-12 13.2x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)
EA638KE-13 12.4x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)
EA638KE-14 16.0x15.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:9.5、フックD:15.2、アイD:16.0
  • サイズ(mm)\nA:9.5、C:75.6、フックD:15.2、アイD:16.0\nE:244.6、F:171.4、X:41.1、Y:201.6、Z:13.9

商品動画

動画リンク 360°画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top