詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KE-2

品名 : 13.2mm ターンバックル(Eye&Eye/アルミ・ステンレス製)

本体がアルミで軽量

仕様

サイズ A:6.3、B:165.1、C:51.8、D:13.2
E:112.2、X:23.6、Y:137.4、Z:9.1
最小値(mm) 112.2
最大値(mm) 165.1(サイズ参照) 使用荷重(kg) 72
材質 本体:アルミニウム
ボルト:SUS304
重量(g) 45.3
ねじ UNC1/4”
軽量用途の使用に適しています。
追加説明
カタログ価格

535 (税抜)/ 589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/08/03 13:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1416ページ
バリエーション一覧
EA638KE-1 7.9mm ターンバックル(Eye&Eye/アルミ・ステンレス製)
EA638KE-2 13.2mm ターンバックル(Eye&Eye/アルミ・ステンレス製)
EA638KE-3 12.4mm ターンバックル(Eye&Eye/アルミ・ステンレス製)
EA638KE-4 16.0mm ターンバックル(Eye&Eye/アルミ・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:6.3、B:165.1、C:51.8、D:13.2\nE:112.2、X:23.6、Y:137.4、Z:9.1

商品動画

動画リンク 360°画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top