詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KG-1

品名 : 4.8mm ターンバックル(Eye & Eye/ステンレス製)

耐食性や耐久性に優れ、海洋や工業用に最適です

仕様

サイズ(mm) A:4.8、B:63.5、D:9.7、E:123.9
F:188.9、X:17.0、Y:141.9、Z:6.6
最小値 123.9mm
最大値 188.9mm(サイズ参照) 使用荷重 136kg
材質 SUS316 重量 36.2g
ねじ UNC3/16”
アイ部分は溶接されています。
追加説明
カタログ価格

920 (税抜)/ 1,012 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/18 12:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1416ページ

代替品

EA638CD-6A
バリエーション一覧
EA638KG-1 4.8mm ターンバックル(Eye & Eye/ステンレス製)
EA638KG-2 6.4mm ターンバックル(Eye & Eye/ステンレス製)
EA638KG-3 7.9mm ターンバックル(Eye & Eye/ステンレス製)
EA638KG-5 12.7mm ターンバックル(Eye & Eye/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:4.8、D:9.7
  • サイズ(mm)\nA:4.8、B:63.5、D:9.7、E:123.9\nF:188.9、X:17.0、Y:141.9、Z:6.6

商品動画

動画リンク 360°画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top