品番 : EA638KH-3
品名 : 8.0mm ターンバックル(Eye & Eye/ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS316 | サイズ | A:7.9、B:114.3、C:22.8、D:10.4、E:312.4 F:235、X:24.1、Y:252.9、Z:14.4 |
|---|---|---|---|
| 最小値 | 235.0mm | 最大値 | 312.4mm(サイズ参照) |
| 使用荷重 | 362.8kg | 重量 | 235.8g |
| ねじ | UNC5/16” | ||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| ASTM F1145-05(2011) Type1 Class D に適合しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|


