品番 : EA638KP-1
品名 : 3/8" ターンバックル(スチール製/フック & フック)
仕様
| ねじ径 | W3/8” | サイズ(mm) | A:9、D:13 |
|---|---|---|---|
| 最小値 | 220mm | 最大値 | 320mm(サイズ参照) |
| 使用荷重 | 120kg | 材質 | スチール(ユニクロメッキ) |
| 重量 | 200g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 101 (2026/10/07 17:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638KP-1 3/8" ターンバックル(スチール製/フック & フック) |
| EA638KP-2 1/2" ターンバックル(スチール製/フック & フック) |
| EA638KP-3 5/8" ターンバックル(スチール製/フック & フック) |
ウェブカタログ画像
拡大

