品番 : EA638KP-24
品名 : 3/4" ターンバックル(スチール製/アイ & アイ )
仕様
ねじ径 | W3/4” | サイズ(mm) | A:14、D:28 |
---|---|---|---|
最小値 | 440mm | 使用荷重 | 1900kg |
材質 | スチール(ユニクロメッキ) | 重量 | 1580g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/19 15:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1438ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638KP-22 1/2" ターンバックル(スチール製/アイ & アイ ) |
EA638KP-23 5/8" ターンバックル(スチール製/アイ & アイ ) |
EA638KP-24 3/4" ターンバックル(スチール製/アイ & アイ ) |
拡大