品番 : EA638LA-21B
品名 : φ25mm/ 300g 吸盤フック(5個x10パック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | H152 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 0.3 | 吸盤サイズ(φmm) | 25 |
| 口幅(mm) | 11 | 材質 | 吸盤:塩化ビニル樹脂 フック:防錆処理鉄線 |
| 入数 | 50個 | サイズ | 25×35×25mm |
| 吸盤タイプ | |||
| ガラス、タイル面にピタッと吸着。 | |||
| 取り付けも取り外しも簡単です。 | |||
| サビに強いステンレス金具 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1870ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LA-21 φ25mm/ 300g 吸盤フック(5個) |
| EA638LA-21B φ25mm/ 300g 吸盤フック(5個x10パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数50個

