品番 : EA638LA-22B
品名 : φ30mm/ 400g 吸盤フック(5個x10パック)
透明で目立たない、ガラス面、タイル面に最適
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | H157 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 0.4 | 吸盤サイズ(φmm) | 30 |
| 口幅(mm) | 12 | 材質 | 吸盤:PVC樹脂 フック:スチロール樹脂 |
| サイズ | 30×35×25mm | 入数 | 50個 |
| 吸盤タイプ | |||
| ガラス、タイル面にピタッと吸着。 | |||
| 取り付けも取り外しも簡単です。 | |||
| 透明タイプで目立ちません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/04 04:12現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1819ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LA-22 φ30mm/ 400g 吸盤フック(5個) |
| EA638LA-22B φ30mm/ 400g 吸盤フック(5個x10パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数50個

