詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LA-24B

品名 : φ37mm/ 700g 吸盤フック(3個x10パック)

ガラス面、タイル面にも最適

仕様

メーカー ニトムズ 型番 H153
耐荷重(kg) 0.7 吸盤サイズ(φmm) 37
口幅(mm) 14 サイズ 37×50×30mm
材質 吸盤:PVC樹脂
フック:ステンレススチール
入数 30個
吸盤タイプ
ガラス、タイル面にピタッと吸着。
取り付けも取り外しも簡単です。
追加説明
カタログ価格

3,560 (税抜)/ 3,916 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/06 06:29現在)

商品入数 30 販売単位
カタログページ 1819ページ
バリエーション一覧
EA638LA-24 φ37mm/ 700g 吸盤フック(3個)
EA638LA-24B φ37mm/ 700g 吸盤フック(3個x10パック)
ウェブカタログ画像
※30個入り
  • ※30個入り
  • ※3個入り×10パック

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top