品番 : EA638LA-34B
品名 : 1.0kg フック(粘着付/3個x10パック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
小物の整理に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | H133 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 1 | 面サイズ(W×H)mm | 26×49 |
| 口幅(mm) | 13 | 材質 | スチロール樹脂、合成ゴム系粘着剤 |
| サイズ | 26×49×22mm | 入数 | 3個×10pk |
| 粘着タイプ | |||
| リビングからキッチンまで幅広く使える、裏面の剥離紙を剥がして貼るだけの手軽なタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 19:47現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1818ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LA-34 1.0kg フック(粘着付/3個) |
| EA638LA-34B 1.0kg フック(粘着付/3個x10パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数30個

