詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LA-3AB

品名 : 0.5kg フック(粘着付/5個x10パック)

小物の整理に

仕様

メーカー ニトムズ 型番 H132
耐荷重(kg) 0.5 面サイズ(W×H)mm 20×32
口幅(mm) 12 入数 5個×10pk
材質 本体:焼付塗装鉄板
粘着剤:ゴム系
粘着タイプ
小物の整理に
リビングからキッチンまで幅広く使えるます。
裏面のはくり紙をはがして貼るだけの手軽なタイプです。
追加説明
カタログ価格

4,040 (税抜)/ 4,444 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/08/13 00:52現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 1818ページ
バリエーション一覧
EA638LA-3A 0.5kg フック(粘着付/5個)
EA638LA-3AB 0.5kg フック(粘着付/5個x10パック)
ウェブカタログ画像
※50個入(5個入×10パック)
  • ※50個入(5個入×10パック)
  • ※50個入(5個入×10パック)
  • ※5個入り×10パック

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top