詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LA-41B

品名 : φ25mm/ 300g 吸盤フック(5個x10パック)

仕様

耐荷重 300g 吸盤サイズ φ25mm
口幅 4mm 材質 本体:塩化ビニル樹脂
フック:スチロール樹脂
入数 5個×10パック 重量 1.8g(1個当たり)
ミニタイプ
左右にたためる邪魔にならないフック機構
ガラス、金属などに取付け可能
しっかり透明なので、取付簡単
補助板シール5枚付き(1パック)
日本製
追加説明
カタログ価格

3,340 (税抜)/ 3,674 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/09 00:17現在)

商品入数 10 販売単位 St
バリエーション一覧
EA638LA-41 φ25mm/ 300g 吸盤フック(5個)
EA638LA-41B φ25mm/ 300g 吸盤フック(5個x10パック)
ウェブカタログ画像
※入数:5個×10パック
  • ※入数:5個×10パック

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top