詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LD-51

品名 : 160x 91x118mm トイレットペーパーホルダー

仕様

メーカー TOTO 型番 YH405
サイズ 160(W)×91(D)×118(H)mm 使用可能ペーパー 直径:120mm以下
幅:114mm以下
芯内径:φ13~38mm
取付方 ビス式 材質 紙切板、芯棒:ステンレス
ブラケット:亜鉛合金(メッキ仕上げ)
付属品 皿頭タッピンねじ(φ4.5×30mm)2本
芯ありペーパー、芯なしぺーパーどちらも使用可能
ペーパー交換のため、右側に130mm以上のスペースが必要です。
追加説明
カタログ価格

5,750 円(税抜)/ 6,325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 16:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2122ページ
ウェブカタログ画像
※トイレットペーパーは付属していません。
  • ※トイレットペーパーは付属していません。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top