品番 : EA638LE-101A
品名 : 400mm タオル掛け
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 250-834-400 |
---|---|---|---|
取付方 | ビス式 | 材質 | ステンレス・ABS |
全長 | 425mm | タオル掛幅 | 400mm |
角パイプ | 1辺20mm | ||
ビス、ねじ付 | |||
パイプは切断して長さ調節が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 17:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2229ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638LE-101A 400mm タオル掛け |
EA638LE-102 600mm タオル掛け |
拡大