詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LF-131

品名 : 350x760mm 浴そうマット(滑り防止)

浴そう内でのスベリや転倒を防ぐ

仕様

メーカー ワコー 型番 BW-021
サイズ 350×760mm 厚み 5mm
カラー ブルー 重量 650g
材質 天然ゴム
スベリ止め効果の高い表面加工
裏面は大型吸盤固定式で着脱ラクラク
水はけをよくする水抜き穴
ソフトな肌ざわり
※この商品は環境を汚染することがなく、人体にもやさしい天然ゴムを使用しています。
また、燃やしても有害なガスは発生しません。
追加説明
カタログ価格

3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2132ページ
バリエーション一覧
EA638LF-131 350x760mm 浴そうマット(滑り防止)
EA638LF-132 350x960mm 浴そうマット(滑り防止)
ウェブカタログ画像
  • スベリ止め効果の高い表面加工
  • 裏面は大型吸盤固定式で着脱ラクラク\n水はけをよくする水抜き穴

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top