詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LL-38B

品名 : 3.5kg フック(粘着付/10個)

強力タイプなワイドなフック

仕様

メーカー ニトムズ 型番 H2960
耐荷重(kg) 3.5 面サイズ(W×H)mm 50×105
口幅(mm) 26 色 白
材質 本体:ABS樹脂
フック:ステンレススチール
粘着剤:合成ゴム系
サイズ 49×105×50mm
入数 10個
しっかり掛かる形状のフックです。
フック部は錆に強いステンレス素材です。
壁面にしっかり貼れてきれいにはがせます。
フック部分の鉄線が2重構造で強力になっているので、3.5kgまでの荷重に耐えられます。
スペアテープ付
追加説明
カタログ価格

5,770 円(税抜)/ 6,347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/11 10:12現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 1818ページ
バリエーション一覧
EA638LL-36 1.2kg フック(粘着付/2個)
EA638LL-38 3.5kg フック(粘着付/1個)
EA638LL-38B 3.5kg フック(粘着付/10個)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • ※10個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top