詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LL-41B

品名 : 0.4kg フック(粘着付/50個)

ブランコ式で天面でも使える

仕様

メーカー ニトムズ 型番 H136
耐荷重(kg) 0.4 面サイズ(W×H)mm 32×32
口幅(mm) 14 材質 本体:スチロール樹脂
フック:ステンレススチール
粘着剤:合成ゴム系
入数 5個×10pk
フックが前後にスイングするので、カップなど幅のあるものを掛けるのに最適です。
フック部は錆に強いステンレス素材です。
ブランコ式で天面にモノを吊り下げたい時などに便利です。
裏面の剥離紙を剥がして貼るだけの手軽なタイプです。
追加説明
カタログ価格

5,580 (税抜)/ 6,138 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/09/16 17:19現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 1819ページ

代替品

EA638LM-16
  • 品番

    EA638LM-16

  • コメント

    入数:3個、耐荷重:0.22kg

バリエーション一覧
EA638LL-41 0.4kg フック(粘着付/5個)
EA638LL-41B 0.4kg フック(粘着付/50個)
ウェブカタログ画像
※入数50個
  • ※入数50個
  • ※入数50個
  • ※5個入り×10パック

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top