品番 : EA638M-122
品名 : 6mm パッドアイ
仕様
| 線径 | 6mm | プレートサイズ | 20×60mm |
|---|---|---|---|
| プレート厚 | 2mm | 全高 | 24.5mm |
| リング径 | 18mm | 穴径 | 5.1mm |
| 穴間ピッチ | 46mm | 参考使用荷重 | 25kg |
| 重量 | 27.2g | 材質 | スチール |
| 表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ | |||
| 屋内での使用に十分でコストダウン可能な鉄製 | |||
| 取付ねじなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/20 20:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638M-121 5mm パッドアイ |
| EA638M-122 6mm パッドアイ |
