品番 : EA638M-131
品名 : φ33x 19 mm ラウンドアイ
仕様
| 線径 | 5㎜ | プレートサイズ | φ33mm |
|---|---|---|---|
| プレート厚 | 2.5mm | 全高 | 19mm |
| リング径 | 13mm | 穴径 | 4.1mm |
| 穴間ピッチ | 19mm | 参考使用荷重 | 15kg |
| 重量 | 20.6g | 材質 | スチール |
| 表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ | |||
| 屋内での使用に十分でコストダウン可能な鉄製 | |||
| 取付ねじなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/28 17:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638M-131 φ33x 19 mm ラウンドアイ |
| EA638M-132 φ40x24.5mm ラウンドアイ |
