詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638M-143

品名 : 39x50mm アイプレート

仕様

線径 8㎜ プレートサイズ 39×50mm
プレート厚 3mm 全高 32.5mm
リング径 20.5mm 穴径 5.1mm
穴間ピッチ 25mm・35mm 参考使用荷重 70kg
重量 65.2g 材質 スチール
表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ
屋内での使用に十分でコストダウン可能な鉄製
取付ねじなし
追加説明
カタログ価格

585 円(税抜)/ 644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 00:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA638M-141 30x34mm アイプレート
EA638M-142 34x40mm アイプレート
EA638M-143 39x50mm アイプレート
ウェブカタログ画像
  • D:8mm  A1:39mm  A2:25mm\nB1:50mm  B2:35mm  H:32.5mm\nh:22mm  W:20.5mm  d:5.1mm  T:3mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top