詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638M-32

品名 : 6mm アイプレート(ステンレス製)

仕様

線径 6mm プレートサイズ 40×64㎜
奥行 25㎜ 口幅 18㎜
穴径 4.2mm 穴間ピッチ 27×51㎜
使用荷重 20kg 材質 SUS304
重量 43g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
取付ねじ無し
4箇所を止める、菱形の形状
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/24 05:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1361ページ
バリエーション一覧
EA638M-31 5mm アイプレート(ステンレス製)
EA638M-32 6mm アイプレート(ステンレス製)
EA638M-33 8mm アイプレート(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:6㎜   A1:40㎜   A2:27㎜\nB1:64㎜   B2:51㎜   H:25㎜\nh:14㎜   W:18㎜\nd:4.2㎜   T:3㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top