品番 : EA638M-73
品名 : 40x24x22mm/M 8 ナットプレート(ステンレス製)
仕様
プレートサイズ(mm) | φ40 | 高さ(mm) | 22 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M8 | 穴径(mm) | 5.2 |
使用荷重(kg) | 50 | 材質 | SUS304 |
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/18 00:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1412ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638M-73 40x24x22mm/M 8 ナットプレート(ステンレス製) |
EA638M-74 40x24x22mm/M10 ナットプレート(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)