詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638MA-12

品名 : 40x40mm/φ18mm 回転パッドアイ

仕様

線径 6㎜ プレートサイズ 40×40mm
プレート厚 2.5mm 全高 41.5mm
リング径 18mm 穴径 5mm
穴間ピッチ 26mm 参考使用荷重 50kg
重量 49.5g 材質 スチール
表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ
屋内での使用に十分でコストダウン可能な鉄製
取付ねじなし
追加説明
カタログ価格

730 円(税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/16 05:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA638MA-11 35x35mm/φ15mm 回転パッドアイ
EA638MA-12 40x40mm/φ18mm 回転パッドアイ
ウェブカタログ画像
  • D:6mm  A1:40mm  A2:26mm\nB1:40mm  B2:26mm  H:41.5mm\nW:18mm  d:5mm  T:2.5mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top