品番 : EA638MB-1
品名 : 59x37mm/φ30mm パッドアイ丸カン(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS304 | リング線径 | 5mm |
---|---|---|---|
リング内径 | 30mm | プレートサイズ | 37×59mm |
穴径 | 4.2mm | 使用荷重 | 15kg |
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/16 17:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1433ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638MB-1 59x37mm/φ30mm パッドアイ丸カン(ステンレス製) |
EA638MB-3 80x50mm/φ45mm パッドアイ丸カン(ステンレス製) |