品番 : EA638ME-10
品名 : M10x160mm ロングアイボルト(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 8.6㎜ | リング内径 | 24㎜ |
|---|---|---|---|
| 首下長さ | 160㎜ | ねじ径 | M10 |
| ねじ長 | 105㎜ | 使用荷重 | 150kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 126g |
| 付属品 | 六角ナット(1個) 丸ワッシャー(1個) |
||
| 機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に | |||
| 首下が長いロングタイプで、厚みのある部分に使用できます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/09 06:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1358ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638ME-6 M6x120mm ロングアイボルト(ステンレス製) |
| EA638ME-8 M8x120mm ロングアイボルト(ステンレス製) |
| EA638ME-10 M10x160mm ロングアイボルト(ステンレス製) |
| EA638ME-12 M12x200mm ロングアイボルト(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
