品番 : EA638N-12
品名 : 2.0ton チェーンコネクター
仕様
| 材質 | スチール | 使用荷重(t) | 2 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | a:68.5、b1:10、c:52、d1:23.5、d2:10、h:35 | ||
| とても頑丈なつくりになっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/12 06:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1750ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638N-11 1.0ton チェーンコネクター |
| EA638N-12 2.0ton チェーンコネクター |
| EA638N-13 3.15ton チェーンコネクター |
| EA638N-14 5.0ton チェーンコネクター |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA638N-22 : [EA638N-12用] ピンキット |
ウェブカタログ画像
拡大
