品番 : EA638ND-7
品名 : 4.75ton 強力型シャックル
仕様
材質 | ブラケット:スチール(溶融亜鉛メッキ) ボルト:スチール(電気亜鉛メッキに粉体塗装) |
サイズD_1 | 19mm |
---|---|---|---|
サイズB | 32mm | サイズL | 71mm |
ねじ径 | M22 | 使用荷重 | 4.75t |
重量 | 1.12kg | ||
※仕様に際しては使用荷重を超えないでください。 | |||
※安全規則に従って使用してください。 | |||
※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/25 05:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1807ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)