詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638NE-8

品名 : 0.8ton シャックル

仕様

使用荷重 800kg サイズ(mm) A:31、B:32、D1:16、D2:16、L:64
材質 非合金構造用鋼(亜鉛メッキ)
追加説明
カタログ価格

615 (税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 79

(2026/01/12 01:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1757ページ
バリエーション一覧
EA638NE-1 0.08ton シャックル
EA638NE-2 0.1ton シャックル
EA638NE-3 0.2ton シャックル
EA638NE-4 0.3ton シャックル
EA638NE-5 0.4ton シャックル
EA638NE-6 0.5ton シャックル
EA638NE-7 0.6ton シャックル
EA638NE-8 0.8ton シャックル
EA638NE-9 1.1ton シャックル
EA638NE-10 1.5ton シャックル
EA638NE-11 2.0ton シャックル
EA638NE-12 3.0ton シャックル
EA638NE-13 3.5ton シャックル
EA638NE-14 4.0ton シャックル
EA638NE-15 5.0ton シャックル
ウェブカタログ画像
  • ※この画像はEA638NE-9です。
  • サイズ(mm)\nA:31、B:32、D1:16、D2:16、L:64

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top