品番 : EA638NF-7
品名 : 0.6ton ボウシャックル
仕様
使用荷重 | 600kg | サイズ(mm) | A:27、B:28、C:14、D1:14、L:59 |
---|---|---|---|
材質 | 非合金構造用鋼(亜鉛メッキ) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/10/08 15:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1807ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)