品番 : EA638NM-3
品名 : 4.75Ton 強力型 シャックル
仕様
材質 | S45C | 割ピン材質 | 鉄(SWRM6~17、SWCH6~17R) |
---|---|---|---|
使用荷重(t) | 4.75 | サイズD1(mm) | 19 |
サイズD2(mm) | 22 | サイズB(mm) | 32 |
サイズL(mm) | 61 | 重量 | 1.14kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/06 12:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1807ページ |
代替品
![]() |
|