詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638NT-1

品名 : 3.0Ton ローラーシャックル

仕様

材質 本体:S25C
ローラー部:SS400
使用荷重(t) 3
サイズD1(mm) 25 サイズD2(mm) 72
サイズB(mm) 50 サイズL(mm) 83
※ベアリングは入っていません
追加説明
カタログ価格

10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1738ページ
バリエーション一覧
EA638NT-1 3.0Ton ローラーシャックル
EA638NT-2 5.0Ton ローラーシャックル
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top