品番 : EA638R-2
品名 : 2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
仕様
| 適合ワイヤー径 | 2mm | 直径 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 10mm | 最高引張力 | 1.0kN |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | ||
| (1×19)ワイヤー不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 101 (2026/11/21 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638R-2 2mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
| EA638R-3 3mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
| EA638R-4 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
| EA638R-5 5mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
| EA638R-6 6mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
| EA638R-8 8mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
