詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638RA-5

品名 : 5mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

仕様

適合ワイヤー径 5mm 全長 42mm
直径 28mm 最高引張力 5.8kN
材質 SUS316 重量 161g
(1×19)ワイヤー不可
追加説明
カタログ価格

2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/10/07 17:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1366ページ

代替品

EA638R-5
バリエーション一覧
EA638RA-3 3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA638RA-4 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA638RA-5 5mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • b:42mm、φd1:28mm
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top