品番 : EA638RC-6
品名 : 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
仕様
| 適合ワイヤー径 | 4mm | 全長(mm) | 27 |
|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 22 | 最高引張力 | 5.1kN |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | ||
| シンブル付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/05/25 03:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638RC-5 3mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
| EA638RC-6 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
| EA638RC-8 5mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
| EA638RC-9 6mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
| EA638RC-12 8mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
シンブル付
