詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SF-22

品名 : φ10mm/M14 ワイヤー用ターンバックル(ステンレス製)

耐食・耐久性に優れたステンレス製

仕様

適合ワイヤー径 10mm ねじ径 M14
最小値(mm) 426 最大値(mm) 566
破断荷重 46kN 材質 SUS316L
(1×19)ワイヤー不可
追加説明
カタログ価格

43,300 円(税抜)/ 47,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 20:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1363ページ
バリエーション一覧
EA638SF-21 φ 8mm/M10 ワイヤー用ターンバックル(ステンレス製)
EA638SF-22 φ10mm/M14 ワイヤー用ターンバックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • a:M14、b1:150mm、b2:496mm、φd:21mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top