詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SJ-1

品名 : M4x26mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)

耐食性・耐孔食に優れています

仕様

仕様 右ねじ 材質 ステンレス(SUS316L)
ねじ径 M4 全長 30.2mm
ねじ深さ 15mm 筒径 6mm
頭径 10.4mm 重量 約5g
入数 1個
追加説明
カタログ価格

685 円(税抜)/ 754 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/11/14 12:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1365ページ
バリエーション一覧
EA638SJ-1 M4x26mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)
EA638SJ-2 M5x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)
EA638SJ-3 M6x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※入数は1個です。
※画像は代表画像です
  • ※入数は1個です。\n※画像は代表画像です
  • 【使用イメージ1】長方形のものにおけるエンドストップの接続、および組合せ例
  • 【使用イメージ2】角度のあるものにおけるエンドストップの接続、および組合せ例
  • a:M4   b1:30.2mm   c:15mm\nk1:2.2mm   k2:2mm\nφd1:6mm   φd2:10.4mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top