詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SN-51

品名 : M8x15mm アイボルト(圧延鋼亜鉛メッキ)

仕様

用途 電気設備 全長 49mm
内径 19.7mm 外径 32.5mm
線径 6.4mm ねじ径 M8×15
ピッチ 1.25(並目) 使用荷重 80kg
材質 一般構造用圧延鋼材(SS400) 仕上げ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
重量 38g 付属品 六角ナット×1個
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

290 円(税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/10/04 15:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1760ページ
バリエーション一覧
EA638SN-51 M8x15mm アイボルト(圧延鋼亜鉛メッキ)
EA638SN-52 M10x18mm アイボルト(圧延鋼亜鉛メッキ)
EA638SN-53 M12x22mm アイボルト(圧延鋼亜鉛メッキ)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top