品番 : EA639CL
品名 : 50kg トグルクランプ
仕様
| 垂直レバー・下方押え型 | |||
| 締付能力 | 50kg | バー開き角度 | 100° |
|---|---|---|---|
| ハンドル開き角度 | 56° | クランプ部 | ネオプレンキャップ |
| 本体材質 | スチール、亜鉛メッキ | サイズ | 33.3×51.4×74.4(H)mm |
| 取付金具 | 33.3×25.4mm | ||
| 取付穴・・・φ4.4×4箇所 | |||
| 重量 | 60g | ||
| クランプ位置調整が可能です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/23 18:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0663ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639CL 50kg トグルクランプ |
| EA639SA-1 50kg トグルクランプ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
