詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639DE

品名 : 630kg トグルクランプ

仕様

水平レバー・下方押え型
締付能力 630kg バー開き角度 94度
ハンドル開き角度 94度 クランプ部 六角ボルト頭(1/2”×75mm)
サイズ 71×319×95.1(H)mm 取付金具 71×83mm
取付穴 φ9.5mm×4箇所 重量 1465g
プラスチックグリップ付
追加説明
カタログ価格

3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/01 20:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0664ページ
バリエーション一覧
EA639DD 500kg トグルクランプ
EA639DE 630kg トグルクランプ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top