品番 : EA639F-2
品名 : 340kg トグルクランプ(ラッチ型)
仕様
| ラッチ型・横フック型 | |||
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 締付能力 | 340kg |
|---|---|---|---|
| サイズ | 65.7×289×58.1(H)mm | 取付金具 | 65.7×47.6mm |
| 取付穴 | φ8.7mm×4箇所 | フック径 | 9.5mm |
| 重量 | 624g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2026/11/23 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0664ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639F-1 170kg トグルクランプ(ラッチ型) |
| EA639F-2 340kg トグルクランプ(ラッチ型) |
| EA639F-3 450kg トグルクランプ(ラッチ型) |
ウェブカタログ画像
拡大

