品番 : EA639SE-1
品名 : 50kg トグルクランプ(スチール製)
仕様
| プッシュプル型 | |||
| 横押え型 | |||
| 締付能力 | 50kg | ストローク | 16mm |
|---|---|---|---|
| クランプ部 | ネオプレンキャップ | 材質 | スチール |
| ハンドル操作 | 反時計 | 取付金具 | 23×42mm |
| 全長 | 104mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/08/11 17:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0664ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639SE-1 50kg トグルクランプ(スチール製) |
| EA639SE-2 50kg トグルクランプ(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
