詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639WE-2

品名 : 249kg トグルクランプ(オートアジャスト)

仕様

締付能力 249kg 取付金具 57×64mm
全長 233mm ストローク 25mm
材質 本体:スチール(ニッケルメッキ)
クランプ部:ポリエチレンキャップ
重量 約450g
プッシュプル型
横押え型
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能付き
一体型圧力ネジにより、締付力は11~249kgf調整可能
大きくて人間工学に基づいたハンドルを採用
プラスチック製キャップ付き
追加説明
カタログ価格

7,650 円(税抜)/ 8,415 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/31 13:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0665ページ
バリエーション一覧
EA639WE-1 113kg トグルクランプ(オートアジャスト)
EA639WE-2 249kg トグルクランプ(オートアジャスト)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能付き
  • 一体型圧力ネジにより、締付力は11~249kgf調整可能
  • 大きくて人間工学に基づいたハンドルを採用
  • プッシュプル型

商品動画

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top