品番 : EA639YB-12
品名 : 225kg トグルクランプ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ST-H225U |
|---|---|---|---|
| 全高 | 47~116mm | 全長 | 178mm |
| 取付金具サイズ | 35×38.2mm | 最大締付能力 | 225kg |
| 締圧力 | F1:1.1kN F2:2.2kN |
アーム可動範囲 | 0~90° |
| レバー可動範囲 | 0~66° | 質量 | 260g |
| 材質 | 本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム(CR) |
||
| 横型トグルクランプ | |||
| 水平レバー・下方押え型 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 13:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0664ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639YB-11 100kg トグルクランプ |
| EA639YB-12 225kg トグルクランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
