詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639YB-22

品名 : 100kg トグルクランプ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ST-H217U
全高 52~111mm 全長 174mm
取付金具サイズ 41.1×37.6mm 最大締付能力 100kg
アーム可動範囲 0~92° レバー可動範囲 0~65°
質量 230g 材質 本体:SPCC(亜鉛メッキ)
グリップ:ポリ塩化ビニル
ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ)
パッド:クロロプレンゴム(CR)
横型トグルクランプ
水平レバー・下方押え型
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,400 (税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 03:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0664ページ
バリエーション一覧
EA639YB-22 100kg トグルクランプ
EA639YB-23 225kg トグルクランプ
EA639YB-24 350kg トグルクランプ
EA639YB-25 450kg トグルクランプ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 使用イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top