詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639YB-4

品名 : 50kg トグルクランプ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ST-H206HU
全高 29~67mm 全長 86mm
取付金具サイズ 24.3×24.2mm 最大締付能力 50kg
アーム可動範囲 0~90° レバー可動範囲 0~90°
質量 60g 材質 本体:SPCC(亜鉛メッキ)
グリップ:ポリ塩化ビニル
ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ)
パッド(クランプ部):クロロプレンゴム(CR)
横型トグルクランプ
水平レバー・下方押え型
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/02/15 12:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0664ページ
バリエーション一覧
EA639YB-3 50kg トグルクランプ
EA639YB-4 50kg トグルクランプ
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top