品番 : EA639YB-8
品名 : 143kg トグルクランプ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ST-H307U |
|---|---|---|---|
| 全高 | 66~93mm | 全長 | 93~141mm |
| 取付金具サイズ | 46.6×43.6mm | 最大締付能力 | 143kg |
| アーム可動範囲 | 0~88° | レバー可動範囲 | 0~175° |
| 質量 | 260g | 材質 | 本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム(CR) |
| 横型トグルクランプ | |||
| 垂直レバー・下方押え型 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0663ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639YB-7 50kg トグルクランプ |
| EA639YB-8 143kg トグルクランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
