品番 : EA63A
品名 : [64個組] 工具セット
カタログ訂正
25/08/22 順次、ダイヤルロック錠が未付属になります。(No.57 1023)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 800S-56RE |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 555(W)×240(D)×300(H)mm (スチール製) |
重量 | 22.1㎏ |
| <セット内容> | |||
| (1/2”)ソケット(6角) | 8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm | (1/2”)エクステンションバー | 125・250mm |
| (1/2”)ラチェットハンドル | 245mm | (1/2”)ユニバーサルジョイント | 72mm |
| (1/2”)スライド式T型ハンドル | 250mm | (1/2”)スピナーハンドル | 380mm |
| コンビネーションレンチ | 8.0・10・12・13・14・17・19mm | ウォーターポンププライヤー | 300mm |
| スリップジョイントプライヤー | 200mm | (+)ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm |
| (-)ドライバー | 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm | (+)スタビードライバー | #2×35mm |
| (-)スタビードライバー | 6.5×35mm | めがねレンチ | 8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm |
| モンキーレンチ | 250mm | プライヤー | 200mm |
| ラジオペンチ | 165mm | 強力ニッパー | 165mm |
| グリッププライヤー | 235mm | ボールピンハンマー | 340g |
| ボールポイント六角棒レンチ(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | ||
| ワイヤーブラシ | |||
| プラスチックトレー(マグネット付) | |||
| ケースは付属の南京錠で施錠可能です。 | |||
| ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
83,000 円(税抜)/ 91,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0417ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

