品番 : EA640GA-52
品名 : [EA640GA-51用] 150mm ハクソー替刃(12枚)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 90 01 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 150mm | 山数 | 25 |
| 入数 | 12枚 | 重量 | 53g |
| 金属および木材用鋸刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0213ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA640GA-51 : 150mm 絶縁ハクソー |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:12枚
